FAAC SPA - FAA104100 OPERATORE S450H CBAC 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Posizionabile su cancello - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195000528
Codice prodotto
FAA104100
Cod. produttore
104100
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Posizionabile su cancello:
sì
Attuatore a tecnologia HYbrid (Oleodinamico + 24V). Encoder assoluto SAFEcoder integrato con funzione di antischiacciamento e inversione su ostacolo. Arresti meccanici in apertura / chiusura in dotazione di serie.