F.I.V. - FVR6127R104 DETEN.RE GHI. 3 SQ.AF.1/2 TEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056325003266
Codice prodotto
FVR6127R104
Cod. produttore
6127R104
Produttore
FVR
Detentore manuale per radiatori. Attacco a squadra 1/2" F per tubo ferro. Attacco al radiatore con codolo da 1/2" M e o-ring di tenuta. Il detentore e costituito da: - Corpo UNI EN 12165 CW617N nichelato - Otturatore UNI EN 12164 CW614N - O-ring di tenuta otturatore in NBR - O-ring superiore di tenuta otturatore in EPDM - Cappuccio in ABS bianco RAL 9003 - Dado UNI EN 12165 CW617N nichelato - Codolo UNI EN N12164 CW614N nichelato - O-ring tenuta codolo in NBR - Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW614N Dati tecnici: - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Pressione differenziale massima: 6 bar - Temperatura massima di esercizio: + 100?C


