EURO 2000 SPA - UROPOPEYE MACCHINA CURVATUBI AUTOMATICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 16...32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056389170508
Codice prodotto
UROPOPEYE
Cod. produttore
POPEYE
Produttore
URO
Adatto per tubi di diametro:
16...32 mm
Macchina curva tubi tipo POPEYE, progettata per la curvatura di tubi in acciaio zincato, inossidabile e tubi in rame per l’installazione elettrica, pneumatica e oleodinamica. Comoda, maneggevole e portatile, grazie alla sua struttura in alluminio. L’utilizzo dell’attrezzatura è semplice e rapido e permette la regolazione con stop automatico degli angoli (compresi tra 0° e 180°) che si vogliono realizzare, riducendo così al massimo i tempi di esecuzione e migliorando la precisione delle curvature.


