EURO 2000 SPA - UROHJT P 219 ELASTOMERO SILICONICO FIBRA VETRO 19
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 19 mm
Colore - Arancione
Guaina estensibile - no
Termoresistente - sì
Confezione
80 M
EAN
8055277871572
Codice prodotto
UROHJT P 219
Cod. produttore
HJT P 219
Produttore
URO
Diametro interno:
19 mm
Colore:
Arancione
Guaina estensibile:
no
Termoresistente:
sì
La guaina HJT e' un elastomero siliconico in fibra di vetro concepito per proteggere e isolare termicamente tubi flessibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fiamma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, puo' resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fino a +800°C per 20 minuti. Eccellente flessibilita' alle basse temperature, buona resistenza agli agenti atmosferici: (raggi UV, ozono) buona compatibilita' con la maggior parte delle vernici isolanti in classe “H”. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: US aeronautic standars SAE AS 1055 - AS 1072 - NF F 16-101 - P 92-507- Classification F0 e M2 per NF F 16-101 e P 92-507 NF EN 60695-2-1/0 e 1.


