EURO 2000 SPA - UROHJT P 210 ELASTOMERO SILICONICO FIBRA VETRO 10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 10 mm
Colore - Arancione
Guaina estensibile - no
Termoresistente - sì
Confezione
100 M
EAN
8055277871534
Codice prodotto
UROHJT P 210
Cod. produttore
HJT P 210
Produttore
URO
Diametro interno:
10 mm
Colore:
Arancione
Guaina estensibile:
no
Termoresistente:
sì
Guaina HJT per proteggere e isolare termicamente tubi fl essibili per la protezione dei cavi elettrici, anche in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fi amma, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo, può resistere a temperature di esercizio da - 60°C a + 260°C e fi no a +800°C per 20 minuti


