pagina iniziale

ETHERMA - ETR9300035 SOLAMAGIC Anschlussleitung fA1/4r S1+, S

copiacopia
ETHERMA - ETR9300035 SOLAMAGIC Anschlussleitung fA1/4r S1+, S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Grado di brillantezza - Lucido

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4026911100284

Codice prodotto

ETR9300035

Cod. produttore

9300035

Produttore

ETR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Grado di brillantezza:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Pezzo di ricambio:

no

Accessorio:

Colore standard:

no

Numero RAL:

0