ETHERMA - ETR9100597 SOLAMAGIC Funk-Handsender fA1/4r ARC-Ger

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di apparecchi controllabili - 4
Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando
Con display - no
Unidirezionale - sì
Wireless - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4026911036682
Codice prodotto
ETR9100597
Cod. produttore
9100597
Produttore
ETR
Numero max. di apparecchi controllabili:
4
Tipo di segnale di trasmissione:
Radiocomando
Con display:
no
Unidirezionale:
sì
Wireless:
sì
Adattativo ( capace di apprendere):
sì
Frequenza del segnale:
433...433 MHz
Pre-programmato:
no
Bidirezionale:
no
Altezza:
8 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
80 mm