ETHERMA - ETR40035 LAVA Handtuchhalter aus Edelstahl, einse

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Porta-asciugamano
Colore - Altri
Materiale - Acciaio inox
Grado di brillantezza - Lucido
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061392409
Codice prodotto
ETR40035
Cod. produttore
40035
Produttore
ETR
Tipo di accessorio / ricambio:
Porta-asciugamano
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Grado di brillantezza:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Pezzo di ricambio:
sì
Accessorio:
sì
Colore standard:
no


