pagina iniziale

ETHERMA - ETR40012 Timer fA1/4r alle LAVA 2.0, Teil des Plu

copiacopia
ETHERMA - ETR40012 Timer fA1/4r alle LAVA 2.0, Teil des Plu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elemento elettrico

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Grado di brillantezza - Opaco

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061393116

Codice prodotto

ETR40012

Cod. produttore

40012

Produttore

ETR

Tipo di accessorio / ricambio:

Elemento elettrico

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Grado di brillantezza:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Pezzo di ricambio:

no

Accessorio:

Colore standard:

no