ETHERMA - ETR39972 Allzweckkleber Powerbond XS 330 fA1/4r A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Processo di indurimento - A freddo
Applicazione - Costruzioni / Installazioni
Forma fisica - Pasta
Colore - Nero
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120061392188
Codice prodotto
ETR39972
Cod. produttore
39972
Produttore
ETR
Processo di indurimento:
A freddo
Applicazione:
Costruzioni / Installazioni
Forma fisica:
Pasta
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Contenuto:
330 ml
Temperatura di fusione:
90...90 °C
Temperatura massima:
100 °C
Impermeabile:
sì
Con pennello:
no
Tempo di lavorazione:
600...600 s
Preconfezionato:
sì
Confezione:
Tubo
Base acqua:
no
Peso netto:
300 g


