ETHERMA - ETR34696 Festanschlusskassette fA1/4rWandkonvekto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Lunghezza - 120 mm 
- Numero di morsetti - 2 
- Larghezza - 100 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Materiale - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
9120015727486
Codice prodotto
ETR34696
Cod. produttore
34696
Produttore
ETR
Lunghezza:
120 mm
Numero di morsetti:
2
Larghezza:
100 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP24
Sezione max. del conduttore:
1.5 mm²
Profondità:
25 mm
Numero di ingressi:
1
Tipo di ingresso:
Cavo
Spessore materiale scatola:
2 mm
Colore:
Bianco
Struttura espandibile:
sì
Privo di alogeni:
sì
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Superficie:
Non trattato
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Piombabile:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Tensione nominale di isolamento Ui:
230 V
Temperatura di esercizio:
70...70 °C