ETELEC ITALIA SPA - ETLUF0009 UTENSILE APPLICAZIONE COLLARI UFC-9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 9...9 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033712902647
Codice prodotto
ETLUF0009
Cod. produttore
UF0009
Produttore
ETL
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
9...9 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no