ETELEC ITALIA SPA - ETLUF0008 UTENSILE APPLICAZIONE FASCETTE UFF-8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 8...8 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8033712902630
Codice prodotto
ETLUF0008
Cod. produttore
UF0008
Produttore
ETL
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
8...8 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no