ETELEC ITALIA SPA - ETLTWS06 SPELACAVI AUTOMATICA PROFESSIONALE 0.2-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di spelatura - 3...18 mm
Profondità di intaglio regolabile - sì
Taglio longitudinale - no
Taglio tondo - sì
Lame intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053323907510
Codice prodotto
ETLTWS06
Cod. produttore
TWS06
Produttore
ETL
Diametro di spelatura:
3...18 mm
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
sì
Lame intercambiabili:
no
Sezione di spelatura:
0.2...6 mm²
Taglio a spirale:
no
Pinza per spelatura automatica per conduttori cordati o solidi 0,2-6 mm. La regolazione automatica in base alla sezione del conduttore ne evita il danneggiamento. Non utilizzare su circuiti sotto tensione! Lunghezza di sguainamento regolabile: 6 - 15 mm. La pinza si adatta automaticamente alla sezione del conduttore. Tagliacavi integrato per conduttori metallici con sezione fino a 2,5 mm