ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0620 TESTER POLARITA PRESE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Campo di misura di corrente, DC - 0...0.03 A
Campo di misura di corrente, AC - 0...0 A
Indicazione / Visualizzazione - Analogico
Misura vero valore efficace (TRMS) - no
Confezione
6 PZ
EAN
8053323903499
Codice prodotto
ETLTE0620
Cod. produttore
TE0620
Produttore
ETL
Selezione di campo:
Automatico
Campo di misura di corrente, DC:
0...0.03 A
Campo di misura di corrente, AC:
0...0 A
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Apertura delle ganasce:
0 mm
Grafico a barre analogico:
no
Display multiplo:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Con display retroilluminato:
no
Misura della tensione, AC:
no
Misura della capacità:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Test di continuità:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
sì
Misura della frequenza:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
50 V