ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0180 MULTIMETRO MULTIFUNZIONE MY TEST AC/DC 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 0 V
Max corrente AC misurabile - 690 A
Max corrente DC misurabile - 0.015 A
Max tensione DC misurabile - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053323903796
Codice prodotto
ETLTE0180
Cod. produttore
TE0180
Produttore
ETL
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
0 V
Max corrente AC misurabile:
690 A
Max corrente DC misurabile:
0.015 A
Max tensione DC misurabile:
690 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Display multiplo:
no
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
Altri
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,1 µA
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
no
Con misurazione della temperatura:
no
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
0 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,01 Ohm
Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):
no
Misura della capacità:
no
Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:
no
Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):
no
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
0.032 kHz
Range resistenza di isolamento misurabile:
0...0 MOhm
Misura della conduttanza:
sì
Misura dell'induttanza:
sì
Max temperatura misurabile:
0 °C
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura di potenza e energia:
no
Interfaccia Bluetooth:
no
Risoluzione minima temperatura:
Altri
Risoluzione minima frequenza:
0,001 Hz
Grado di protezione (IP):
Altri
Max capacità misurabile:
0 µF
Risoluzione minima capacità:
Altri
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Tensione di prova nominale 10 V:
sì
Tensione di prova nominale 50 V:
sì
Con misuratore di rumore (dB):
no
Tensione di prova nominale 250 V:
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Misura del valore relativo (REL):
no
Misura della lunghezza di cavi:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
sì
Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:
no
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
sì
Versione antideflagrante:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura velocità di rotazione:
no
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Interruttore automatico:
no