ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX350 MORSETTO ISOLATO UNIPOLARE 35 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35...35 mm²
Numero di connessioni - 1
Corrente nominale - 125 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8058774264243
Codice prodotto
ETLTBOX350
Cod. produttore
TBOX350
Produttore
ETL
Sezione nominale:
35...35 mm²
Numero di connessioni:
1
Corrente nominale:
125 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Altri
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
11.7...11.7 mm
Tensione nominale:
500 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
35...35 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
35...35 mm²
Trasparente:
sì
Sezione AWG da / a:
2...2