ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX160 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 16 MM2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16...16 mm²
Numero di connessioni - 10
Corrente nominale - 76 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8058774264229
Codice prodotto
ETLTBOX160
Cod. produttore
TBOX160
Produttore
ETL
Sezione nominale:
16...16 mm²
Numero di connessioni:
10
Corrente nominale:
76 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Altri
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
1...8.7 mm
Tensione nominale:
500 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
16...16 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
16...16 mm²
Trasparente:
sì
Sezione AWG da / a:
6...6