ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX040 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 4 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...4 mm²
Numero di connessioni - 10
Corrente nominale - 32 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8058774260979
Codice prodotto
ETLTBOX040
Cod. produttore
TBOX040
Produttore
ETL
Sezione nominale:
4...4 mm²
Numero di connessioni:
10
Corrente nominale:
32 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Altri
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
1...5.3 mm
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
4...4 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
4...4 mm²
Trasparente:
sì
Sezione AWG da / a:
11...11