pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX025 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 2.5 MM2

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5...2.5 mm²

  • Numero di connessioni - 10

  • Corrente nominale - 24 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8058774260962

Codice prodotto

ETLTBOX025

Cod. produttore

TBOX025

Produttore

ETL

Sezione nominale:

2.5...2.5 mm²

Numero di connessioni:

10

Corrente nominale:

24 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Altri

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

1...4.1 mm

Tensione nominale:

450 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

2.5...2.5 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

2.5...2.5 mm²

Trasparente:

Sezione AWG da / a:

14...14

TBOX 025 Morsetto volante isolato sez. nominale 2,5 mm2 - stecca 10 poli.