pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLT7001 CERCAFASE DIGITALE 1000 V CON TORCIA LED

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLT7001 CERCAFASE DIGITALE 1000 V CON TORCIA LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di test - Bipolare

  • Indicatore di tensione - Altro

  • Intervallo di misura della tensione - 12...1000 V

  • Lunghezza - 200 mm

  • Lunghezza della lama - 10 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058774266346

Codice prodotto

ETLT7001

Cod. produttore

T7001

Produttore

ETL

Tipo di test:

Bipolare

Indicatore di tensione:

Altro

Intervallo di misura della tensione:

12...1000 V

Lunghezza:

200 mm

Lunghezza della lama:

10 mm

Larghezza della lama:

10 mm

Carico di base interno:

no

Carico collegabile:

no

Indicatore di direzione per campo rotante:

no

Prova di continuità:

Indicatore di passaggio:

Ottico/acustico

Campo di misura di resistenza:

0...0 kOhm

Misurazione della resistenza:

0 Ohm

Indicatore di fase unipolare:

Riconoscimento tensione senza contatto:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

no

Protezione della punta di misurazione:

Illuminazione del punto di misura:

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

Alimentazione elettrica:

Batteria

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Cercafase digitale con sonda a induzione senza contatto a 2 livelli di sensibilita' con torcia a LED