ETELEC ITALIA SPA - ETLT2328 SGUAINA CAVI CON GANCIO 8-28MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 1.5...185 mm²
Lunghezza - 165 mm
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - sì
Con tacca spelacavi - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8058774265578
Codice prodotto
ETLT2328
Cod. produttore
T2328
Produttore
ETL
Sezione di spelatura:
1.5...185 mm²
Lunghezza:
165 mm
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Con tacca spelacavi:
sì
Capacità di spelatura AWG:
0...0
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Diametro di spelatura:
8...28 mm
Auto-regolazione:
no
Lunghezza delle ganasce:
120 mm
Larghezza della testa:
16.52 mm
Altezza della testa:
1 mm
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
sì
Taglio tondo:
sì
Modello dell'impugnatura:
Altri
Isolamento 1000 V:
sì
Rivestimento della maniglia:
Plastificato
Protezione antiurto:
sì
Superficie:
Altri
Testato ESD:
no
Peso:
10 g