ETELEC ITALIA SPA - ETLT0306 GIRAVITI KIT 6PZ GS/VDE 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3
Numero di cacciaviti a taglio - 3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0
Numero di cacciaviti Torx - 0
Numero totale di utensili - 3
Confezione
10 PZ
EAN
8053323903932
Codice prodotto
ETLT0306
Cod. produttore
T0306
Produttore
ETL
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
3
Numero di cacciaviti a taglio:
3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero totale di utensili:
3
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Materiale della lama:
Acciaio al cromo vanadio
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Cappuccio girevole:
no
Confezione:
Scatola di cartone
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì



