ETELEC ITALIA SPA - ETLT0102 GIRAVITE CROCE PH2X100 GS/VDE 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Lunghezza complessiva - 205 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8058774264250
Codice prodotto
ETLT0102
Cod. produttore
T0102
Produttore
ETL
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Lunghezza complessiva:
205 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Attacco quadrato/esagonale:
Esagonale
Diametro lama:
6 mm
Cacciavite di precisione:
no
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Tipo di codolo:
Tondo
Antimagnetico:
no
Apertura della chiave (attacco quadrato):
0 mm
Con dispositivo bloccavite:
no
Apertura della chiave (attacco esagonale):
10 mm
Materiale della lama:
Acciaio al cromo vanadio
Modello antiscintilla:
no
Cappuccio girevole:
no
Con protezione antirollio:
sì
Con tappo a scatto:
no
Lama di protezione della superficie:
Brunito
Lama continua:
no
Peso:
10 g


