ETELEC ITALIA SPA - ETLSP225 MORSETTIERA ISOLATA A MOLLA 2 VIE 0.5-2.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 24 A
Collegamento - Connessione con morsetto a vite / molla
Numero di poli - 2
Sezione conduttore, ingresso - 0.5...2.5 mm²
Contatti protetti - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8053323906209
Codice prodotto
ETLSP225
Cod. produttore
SP225
Produttore
ETL
Corrente nominale:
24 A
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Numero di poli:
2
Sezione conduttore, ingresso:
0.5...2.5 mm²
Contatti protetti:
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Numero di ingressi:
2
Numero di uscite:
2
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
sì
Sezione conduttore, uscita:
0.5...2.5 mm²
Larghezza:
13 mm
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
sì
Profondità:
27 mm
Sezione conduttore, ingresso AWG:
0.004...0.016
Sezione conduttore, uscita AWG:
0.004...0.016
Altezza:
17 mm



