ETELEC ITALIA SPA - ETLSBOX2 CONNETTORI A LEVE 2 VIE SPRING BOX 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.2...4 mm²
Numero di connessioni - 2
Corrente nominale - 32 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Multicolore
Confezione
1 PZ
EAN
8058774262843
Codice prodotto
ETLSBOX2
Cod. produttore
SBOX2
Produttore
ETL
Sezione nominale:
0.2...4 mm²
Numero di connessioni:
2
Corrente nominale:
32 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Multicolore
Con levette di blocco / sblocco:
sì
Diametro del cavo:
1...4.8 mm
Tensione nominale:
600 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
0.2...4 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
0.2...4 mm²
Trasparente:
no