ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50095 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 70-95


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Per cavi a 5 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 80 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento - 26 mm
Confezione
3 PZ
EAN
8058774264120
Codice prodotto
ETLPP50095
Cod. produttore
PP50095
Produttore
ETL
Modello:
Per cavi a 5 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
80 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
26 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
190 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
32 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
8 mm