ETELEC ITALIA SPA - ETLPP40150 QUADRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 95-15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 95...150 mm²
Modello - Per cavi a 4 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 58 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
3 PZ
EAN
8033501685010
Codice prodotto
ETLPP40150
Cod. produttore
PP40150
Produttore
ETL
Sezione nominale:
95...150 mm²
Modello:
Per cavi a 4 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
58 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
20 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
170 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
26 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
7 mm