ETELEC ITALIA SPA - ETLPP30150 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 50-150


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 50...150 mm²
Modello - Per cavi a 3 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 60 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
3 PZ
EAN
8033501684952
Codice prodotto
ETLPP30150
Cod. produttore
PP30150
Produttore
ETL
Sezione nominale:
50...150 mm²
Modello:
Per cavi a 3 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
60 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
25 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
188 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
20 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
8 mm