ETELEC ITALIA SPA - ETLPP20150 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 35-150 BT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 35...150 mm²
Modello - Per cavi a 2 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 60 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
3 PZ
EAN
8033501684921
Codice prodotto
ETLPP20150
Cod. produttore
PP20150
Produttore
ETL
Sezione nominale:
35...150 mm²
Modello:
Per cavi a 2 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
60 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
24 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
120 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
20 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
7 mm