ETELEC ITALIA SPA - ETLPP12070 CAPPELLOTTO TERMORESTRINGENTE 1 X 64-120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Modello - Parete a medio spessore
Diametro interno prima del restringimento - 130 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 60 mm
Sezione nominale - 630...1000 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
8033501684907
Codice prodotto
ETLPP12070
Cod. produttore
PP12070
Produttore
ETL
Tipo:
Restringimento a caldo
Modello:
Parete a medio spessore
Diametro interno prima del restringimento:
130 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
60 mm
Sezione nominale:
630...1000 mm²
Lunghezza dopo il restringimento:
160 mm
Privo di alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Rapporto di restringimento:
2:1
Stampabile (trasferimento termico):
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Diametro nominale in pollici:
Altri
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Omologazione UL:
no