ETELEC ITALIA SPA - ETLMU5P0610RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE CU/CU 2.5-16 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8...22 mm
Sezione nominale - 2.5...25 mm²
Max numero di conduttori collegabili - 5
Modello - Connettore unipolare
Riempito con grasso anticorrosione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8058774264878
Codice prodotto
ETLMU5P0610RJ
Cod. produttore
MU5P0610RJ
Produttore
ETL
Diametro del conduttore:
8...22 mm
Sezione nominale:
2.5...25 mm²
Max numero di conduttori collegabili:
5
Modello:
Connettore unipolare
Riempito con grasso anticorrosione:
no
Colore dell'isolante:
Bianco
Materiale dell'isolante:
Altri
Trasparente:
no
Max. diametro esterno:
14.6...22.4 mm
Temperatura:
-18...45 °C
Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):
no


