ETELEC ITALIA SPA - ETLMU1635 CONNETTORE A VITE AD U OTTONE 1 X 1.5-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 3...9.2 mm
Sezione nominale - 6...50 mm²
Max numero di conduttori collegabili - 3
Modello - Connettore unipolare
Riempito con grasso anticorrosione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033712901879
Codice prodotto
ETLMU1635
Cod. produttore
MU1635
Produttore
ETL
Diametro del conduttore:
3...9.2 mm
Sezione nominale:
6...50 mm²
Max numero di conduttori collegabili:
3
Modello:
Connettore unipolare
Riempito con grasso anticorrosione:
no
Colore dell'isolante:
Altri
Materiale dell'isolante:
Altri
Trasparente:
no
Max. diametro esterno:
5.3...13.9 mm
Temperatura:
-18...45 °C
Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):
no