ETELEC ITALIA SPA - ETLMR0052 CONNETTORE IN LINEA BULLONI ROTTURA 95-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 95...240 mm²
Sezione nominale rame, RE - 95...240 mm²
Sezione nominale rame, SM - 95...240 mm²
Materiale del conduttore - Alluminio
Intervallo di tensione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8058774264069
Codice prodotto
ETLMR0052
Cod. produttore
MR0052
Produttore
ETL
Sezione nominale rame, RM:
95...240 mm²
Sezione nominale rame, RE:
95...240 mm²
Sezione nominale rame, SM:
95...240 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio
Intervallo di tensione:
Altri
Con isolamento:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Stagnato
Sezione nominale alluminio, RM:
95...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
95...240 mm²
Con foro saldatura:
no
Sezione nominale alluminio, SM:
95...240 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
95...240 mm²
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Corrente nominale:
0 A
Numero di viti:
4


