pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0510RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE AL/CU 1.5-10 MM2

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0510RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE AL/CU 1.5-10 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...10 mm²

  • Tipo di colletto - Corto

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774264083

Codice prodotto

ETLMC0510RJ

Cod. produttore

MC0510RJ

Produttore

ETL

Sezione nominale:

1.5...10 mm²

Tipo di colletto:

Corto

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Tipo di connessione:

Giunto parallelo

Isolamento:

Altri

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Altri

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

Adatto per conduttori piatti:

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Corrente nominale:

1 A

Numero di derivazioni:

5

Morsettiere con serraggio a vite per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio e per l'uso nei giunti Shark 68 e Resiljoint.