ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1067 MORSETTI A CAPPUCCIO KIT + OMAGGIO INCLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Numero di connessioni - 1
Corrente nominale - 24 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8053323904182
Codice prodotto
ETLKT1067
Cod. produttore
KT1067
Produttore
ETL
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Numero di connessioni:
1
Corrente nominale:
24 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Altri
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
3.4...4.1 mm
Tensione nominale:
450 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
1.5...2.5 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
1.5...2.5 mm²
Trasparente:
no