ETELEC ITALIA SPA - ETLGR185400 CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 185-400 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 185...400 mm²
Sezione nominale rame, RE - 185...400 mm²
Sezione nominale rame, SM - 185...400 mm²
Materiale del conduttore - Alluminio / rame
Intervallo di tensione - Fino a 36 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8058774269125
Codice prodotto
ETLGR185400
Cod. produttore
GR185400
Produttore
ETL
Sezione nominale rame, RM:
185...400 mm²
Sezione nominale rame, RE:
185...400 mm²
Sezione nominale rame, SM:
185...400 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio / rame
Intervallo di tensione:
Fino a 36 kV
Con isolamento:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Stagnato
Sezione nominale alluminio, RM:
185...400 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
185...400 mm²
Con foro saldatura:
no
Sezione nominale alluminio, SM:
185...400 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
185...400 mm²
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Corrente nominale:
990 A
Numero di viti:
6


