pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGR120300 CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 120-300 MM2

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGR120300 CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 120-300 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale rame, RM - 120...300 mm²

  • Sezione nominale rame, RE - 120...300 mm²

  • Sezione nominale rame, SM - 120...300 mm²

  • Materiale del conduttore - Alluminio / rame

  • Intervallo di tensione - Fino a 36 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774269118

Codice prodotto

ETLGR120300

Cod. produttore

GR120300

Produttore

ETL

Sezione nominale rame, RM:

120...300 mm²

Sezione nominale rame, RE:

120...300 mm²

Sezione nominale rame, SM:

120...300 mm²

Materiale del conduttore:

Alluminio / rame

Intervallo di tensione:

Fino a 36 kV

Con isolamento:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Stagnato

Sezione nominale alluminio, RM:

120...300 mm²

Sezione nominale alluminio, RE:

120...300 mm²

Con foro saldatura:

no

Sezione nominale alluminio, SM:

120...300 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

120...300 mm²

Con separatore centrale / Paraolio:

Corrente nominale:

855 A

Numero di viti:

4

Connettore in alluminio stagnato con bulloni con testa a frattura per connessione dei cavi Media Tensione in rame e in alluminio. Con setto separatore e inserto sagomato per l'utilizzo su cavi di sezione differente