ETELEC ITALIA SPA - ETLGR095240 CONNETTORE ROTTURA MT AL/CU 95-240 MM2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 95...240 mm²
Sezione nominale rame, RE - 95...240 mm²
Sezione nominale rame, SM - 95...240 mm²
Materiale del conduttore - Alluminio / rame
Intervallo di tensione - Fino a 36 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8058774269101
Codice prodotto
ETLGR095240
Cod. produttore
GR095240
Produttore
ETL
Sezione nominale rame, RM:
95...240 mm²
Sezione nominale rame, RE:
95...240 mm²
Sezione nominale rame, SM:
95...240 mm²
Materiale del conduttore:
Alluminio / rame
Intervallo di tensione:
Fino a 36 kV
Con isolamento:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Superficie:
Stagnato
Sezione nominale alluminio, RM:
95...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
95...240 mm²
Con foro saldatura:
no
Sezione nominale alluminio, SM:
95...240 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
95...240 mm²
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Corrente nominale:
745 A
Numero di viti:
4