ETELEC ITALIA SPA - ETLFL9500 LUBRIFICANTE GEL FLO-950 POSA CAVI 0.95L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Adatto per tubi - sì
Confezione - Flacone
Contenuto - 950 ml
Peso netto - 950 g
Confezione
1 PZ
EAN
8033501680633
Codice prodotto
ETLFL9500
Cod. produttore
FL9500
Produttore
ETL
Adatto per cavi:
sì
Adatto per tubi:
sì
Confezione:
Flacone
Contenuto:
950 ml
Peso netto:
950 g
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su metallo:
sì
Senza acidi:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
sì
Utilizzabile su superfici bagnate:
sì
Solubile in acqua:
no
Utilizzabile con acqua potabile:
no
Forma:
Gel