ETELEC ITALIA SPA - ETLFL3500 LUBRIFICANTE LIQUIDO FLO-350 POSA CAVI 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Adatto per tubi - sì
Confezione - Flacone
Contenuto - 1000 ml
Peso netto - 1000 g
Confezione
1 PZ
EAN
8058774260795
Codice prodotto
ETLFL3500
Cod. produttore
FL3500
Produttore
ETL
Adatto per cavi:
sì
Adatto per tubi:
sì
Confezione:
Flacone
Contenuto:
1000 ml
Peso netto:
1000 g
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su metallo:
sì
Senza acidi:
sì
Utilizzabile su cemento armato:
no
Utilizzabile su superfici bagnate:
no
Solubile in acqua:
sì
Utilizzabile con acqua potabile:
no
Forma:
Fluido