pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLFB54075 FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 540X7.5 MM 10

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLFB54075 FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 540X7.5 MM 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 540 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033712901527

Codice prodotto

ETLFB54075

Cod. produttore

FB54075

Produttore

ETL

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

540 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura di esercizio:

-40...65 °C

Temperatura di montaggio:

-10...50 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

147...15 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Realizzate in nylon 6.6 autoestinguente V2 secondo UL 94 ad elevata resistenza meccanica.