pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLFB25045 FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 250X4.5 MM 10

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLFB25045 FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE 250X4.5 MM 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.5 mm

  • Lunghezza nastro - 250 mm

  • Spessore nastro - 1.25 mm

  • Diametro del fascio - 62...5 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033712901428

Codice prodotto

ETLFB25045

Cod. produttore

FB25045

Produttore

ETL

Larghezza della banda:

4.5 mm

Lunghezza nastro:

250 mm

Spessore nastro:

1.25 mm

Diametro del fascio:

62...5 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...65 °C

Temperatura di montaggio:

-10...50 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Realizzate in nylon 6.6 autoestinguente V2 secondo UL 94 ad elevata resistenza meccanica.