ETELEC ITALIA SPA - ETLCR095240F17 CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 95-240 F.17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 95...240 mm²
Passo del filetto, metrico - 0
Materiale del conduttore - Alluminio / rame
Sezione nominale rame, RE - 95...240 mm²
Sezione nominale rame, SM - 95...240 mm²
Confezione
3 PZ
EAN
8058774269033
Codice prodotto
ETLCR095240F17
Cod. produttore
CR095240F17
Produttore
ETL
Sezione nominale rame, RM:
95...240 mm²
Passo del filetto, metrico:
0
Materiale del conduttore:
Alluminio / rame
Sezione nominale rame, RE:
95...240 mm²
Sezione nominale rame, SM:
95...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RM:
95...240 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
95...240 mm²
Sezione nominale alluminio, SM:
95...240 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
95...240 mm²
Superficie:
Stagnato
Vite con testa a rottura preimpostata:
sì
Min. misura AWG:
Altri
Max. misura AWG:
Altri


