ETELEC ITALIA SPA - ETLCR025095F13 CAPOCORDA ROTTURA MT AL/CU 25-95 F.13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale rame, RM - 25...95 mm²
Passo del filetto, metrico - 0
Materiale del conduttore - Alluminio / rame
Sezione nominale rame, RE - 25...95 mm²
Sezione nominale rame, SM - 25...95 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4000000071815
Codice prodotto
ETLCR025095F13
Cod. produttore
CR025095F13
Produttore
ETL
Sezione nominale rame, RM:
25...95 mm²
Passo del filetto, metrico:
0
Materiale del conduttore:
Alluminio / rame
Sezione nominale rame, RE:
25...95 mm²
Sezione nominale rame, SM:
25...95 mm²
Sezione nominale alluminio, RM:
25...95 mm²
Sezione nominale alluminio, RE:
25...95 mm²
Sezione nominale alluminio, SM:
25...95 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
25...95 mm²
Superficie:
Stagnato
Vite con testa a rottura preimpostata:
sì
Min. misura AWG:
Altri
Max. misura AWG:
Altri


