ETELEC ITALIA SPA - ETLCP0306 CONNETTORE IN LINEA A COMPRESSIONE 2.5-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5...6 mm²
Colore dell'isolante - Giallo
Tipo di colletto - Corto
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 600 V
Confezione
5 PZ
EAN
8058774266254
Codice prodotto
ETLCP0306
Cod. produttore
CP0306
Produttore
ETL
Sezione nominale:
2.5...6 mm²
Colore dell'isolante:
Giallo
Tipo di colletto:
Corto
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
sì
Adatto per conduttori piatti:
sì
Con separatore centrale / Paraolio:
no
Numero di derivazioni:
0