ETELEC ITALIA SPA - ETLCL5009 COLLARI DI FISSAGGIO NERI 500X9 MM 100 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 500 mm
Spessore nastro - 2 mm
Diametro del fascio - 150...6 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Fascette di fissaggio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033712900490
Codice prodotto
ETLCL5009
Cod. produttore
CL5009
Produttore
ETL
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
500 mm
Spessore nastro:
2 mm
Diametro del fascio:
150...6 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...65 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Doppia testa di chiusura
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no