pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0234 KIT MIX ETELEC 234 - PROMO

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0234 KIT MIX ETELEC 234 - PROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di avvitatori a batteria - 0

  • Numero dei trapani - 0

  • Numero di segatrici - 0

  • Numero dei rettificatori - 0

  • Numero di pistole termiche - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323907824

Codice prodotto

ETLAP0234

Cod. produttore

AP0234

Produttore

ETL

Numero di avvitatori a batteria:

0

Numero dei trapani:

0

Numero di segatrici:

0

Numero dei rettificatori:

0

Numero di pistole termiche:

0

Numero totale di apparecchi:

1

Numero di punte di guida:

0

Numero di punte a spirale hss:

0

Numero delle lame segatrici:

0

Numero di bit totali:

0

Alimentazione elettrica:

Misto

Con stazione di carica:

no

Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:

0

Imballaggio:

Altro

Kit mix Etelec 234 - Promo