pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0126 KIT MIX ETELEC 126 - PROMO

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0126 KIT MIX ETELEC 126 - PROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di avvitatori a batteria - 0

  • Alimentazione - Misto

  • Numero totale di dispositivi - 1

  • Con postazione di ricarica - no

  • Confezione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323907701

Codice prodotto

ETLAP0126

Cod. produttore

AP0126

Produttore

ETL

Numero di avvitatori a batteria:

0

Alimentazione:

Misto

Numero totale di dispositivi:

1

Con postazione di ricarica:

no

Confezione:

Altri

Numero di trapani:

0

Numero di segatrici:

0

Numero di rettificatori:

0

Numero di pistole ad aria calda:

0

Numero di punte di centraggio:

0

Numero di lame per segatrici:

0

Numero di punte a spirale HSS:

0

Numero totale di inserti per viti:

0

Numero di batterie in dotazione:

0

Kit mix Etelec 126 - Promo