ETELEC ITALIA SPA - ETLAP0041 KIT MIX ETELEC 041 - PROMO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di avvitatori a batteria - 0
Alimentazione - Misto
Numero totale di dispositivi - 1
Con postazione di ricarica - no
Confezione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8053323904717
Codice prodotto
ETLAP0041
Cod. produttore
AP0041
Produttore
ETL
Numero di avvitatori a batteria:
0
Alimentazione:
Misto
Numero totale di dispositivi:
1
Con postazione di ricarica:
no
Confezione:
Altri
Numero di trapani:
0
Numero di segatrici:
0
Numero di rettificatori:
0
Numero di pistole ad aria calda:
0
Numero di punte di centraggio:
0
Numero di lame per segatrici:
0
Numero di punte a spirale HSS:
0
Numero totale di inserti per viti:
0
Numero di batterie in dotazione:
0